Startseite

Technisat - TCT1545/2882 Offset-Antenne 45cm Aluminium Twin-LNB s - 1545/2882

KopierenKopieren
Technisat - TCT1545/2882 Offset-Antenne 45cm Aluminium Twin-LNB s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 45 cm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

  • Mit Masthalterung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588542822

Artikelnummer

TCT1545/2882

Herstellernummer

1545/2882

Hersteller

TCT

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

45 cm

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Rauschmaß:

0 dB

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und platzsparend.