Startseite

Technisat - TCT1045/2882 Offset-Antenne 45cm Aluminium Twin-LNB b - 1045/2882

KopierenKopieren
Technisat - TCT1045/2882 Offset-Antenne 45cm Aluminium Twin-LNB b

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - Twin universal

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 45 cm

  • Farbe - beige

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588452824

Artikelnummer

TCT1045/2882

Herstellernummer

1045/2882

Hersteller

TCT

Art des Speisesystems/LNB:

Twin universal

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

45 cm

Farbe:

beige

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

nein

Mit Systemhalterung:

ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Rauschmaß:

0 dB

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und platzsparend.