Startseite

Technisat - TCT0003/2587 Externe Festplatte 1TB Speicherplatz USB - 0003/2587

KopierenKopieren
Technisat - TCT0003/2587 Externe Festplatte 1TB Speicherplatz USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005493591

Artikelnummer

TCT0003/2587

Herstellernummer

0003/2587

Hersteller

TCT

Hohe Qualitat, schnelle Datenubertragung und schickes Design: Die STREAMSTORE HDD 1TB USB 3.1 eignet sich nicht nur optimal fur Aufnahmen von TechniSat TV-Geraten und Receivern, sondern ist auch generell als Datei-/und Multimediaspeicher eine exzellente Wahl.Die externe 2,5'' USB-Festplatte setzt auf ein schlankes, elegantes Design. So macht sie zuhause wie auch beim mobilen Einsatz unterwegs eine sehr gute Figur. Ausgestattet mit einer USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle bietet die Festplatte sehr schnelle Uberragungsraten von bis zu 5 GB/s. Der 1 TB (1.000 GB) gro?e Speicher halt ausreichend Platz fur Aufnahmen, Videos, Musik und weitere Dateien bereit. Im Inneren des Gehauses sorgt eine spezielle Federung fur erhohten Schutz, sollte die Festplatte, z. B. durch einen Sturz, starker erschuttert werden.