Technisat - TCT0001/9119 Bluetooth Stereo Lautsprecher 2x15W Akku - 0001/9119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Bluetooth - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Tragbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4019588191198
Artikelnummer
TCT0001/9119
Herstellernummer
0001/9119
Hersteller
TCT
Farbe:
grau
Bluetooth:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Tragbar:
ja
Standlautsprecher:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Bassreflexsystem:
nein
Soundbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Ethernet:
nein
WLAN:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein


