Startseite

Technisat - TCT0000/9624 Soundbar 2.0 30W BT Subw. USB HDMI FB sw - 0000/9624

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/9624 Soundbar 2.0 30W BT Subw. USB HDMI FB sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Tragbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588096240

Artikelnummer

TCT0000/9624

Herstellernummer

0000/9624

Hersteller

TCT

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Tragbar:

nein

Musikbelastbarkeit:

30 W

Bassreflexsystem:

nein

Soundbar:

ja

Hornlautsprecher:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

USB-Anschluss:

ja

WLAN:

nein

Höhe:

122 mm

Breite:

450 mm

Tiefe:

71 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

2.0 Soundbar für Heimkino und Musik, Blutooth, USB, DolbyAudio, HDMI mit ARC, integrierter DSP für verbesserten Klang