Technisat - TCT0000/9172 Wireless-Lautsprecher 3x30W FB BT Intern - 0000/9172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Geeignet für Einbaumontage - nein
Musikbelastbarkeit - 90 W
Bassreflexsystem - nein
Hornlautsprecher - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588091726
Artikelnummer
TCT0000/9172
Herstellernummer
0000/9172
Hersteller
TCT
Farbe:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Musikbelastbarkeit:
90 W
Bassreflexsystem:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundprojektor:
nein
Höhe:
205 mm
Breite:
358 mm
Tiefe:
170 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
3 x 30 W Wireless-Lautsprecher powered by ELAC, Wlan integriert, Internetradio, Spotify Premium, Audio Streaming (Upnp, DLNA, Multiroom, BT), Connect App,


