Startseite

Technisat - TCT0000/9122 Bluetooth Stereo Lautsprecher 2x15W Akku - 0000/9122

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/9122 Bluetooth Stereo Lautsprecher 2x15W Akku

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002092957

Artikelnummer

TCT0000/9122

Herstellernummer

0000/9122

Hersteller

TCT

Farbe:schwarz, Tragbar, Musikbelastbarkeit:30 W, Lautstärkeregelung, Bluetooth, USB-Anschluss, Schutzart (IP):sonstige, Breite:210 mm, Höhe:80 mm, Tiefe:65 mm