Startseite

Technisat - TCT0000/9015 BT-Lautsprecher m. Nachtlicht USB MP3 Ak - 0000/9015

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/9015 BT-Lautsprecher m. Nachtlicht USB MP3 Ak

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005493461

Artikelnummer

TCT0000/9015

Herstellernummer

0000/9015

Hersteller

TCT

Der MAMMUFANT MATTI ist ein kuscheliger Bluetooth-Lautsprecher, der perfekt fur Kinder gemacht ist! Ob Musik, spannende Horbucher oder lustige Horspiele ? MATTI sorgt immer fur den passenden Klang und ist dabei extra schonend fur empfindliche Kinderohren. Sein Inneres besteht aus einem robusten, gepruften Kunststoff, der kleine Sturze locker wegsteckt. Und das Beste: Der flauschige Uberzug kann ganz einfach abgenommen und bei 30? C gewaschen werden ? so bleibt MATTI immer sauber und kuschelig. Tagsuber begleitet der MAMMUFANT die Kleinen bei aufregenden Abenteuern und spielt Lieblingsgeschichten und coole Lieder. Abends wird er zum besten Einschlafhelfer: Mit einer Gute-Nacht-Geschichte oder einem sanften Schlaflied macht MATTI das Zubettgehen noch schoner. Sein leuchtender LED-Ring taucht das Kinderzimmer in ein beruhigendes Licht und wechselt sogar die Farben! MATTI ist ganz einfach zu bedienen! Mit seinen funf gro?en, bunten Tasten konnen Kinder selbst die Lautstarke einstellen, ein Lied weiterspringen oder die nachste Geschichte starten. Und auch auf Reisen ist der MAMMUFANT ein treuer Begleiter. Ein eigebauter Akku sorgt dafur, dass dem MATTI auch unterwegs nicht die Puste ausgeht. Besonders praktisch: Der Kopfhoreranschluss, der sich unter dem Stoff versteckt, kann ganz leicht erreicht werden, wenn der Rei?verschluss ein Stuck geoffnet wird. MATTI ist nicht nur ein Lautsprecher, sondern ein flauschiger Freund mit jeder Menge Spa? im Gepack ? zum Kuscheln, Horen und Staunen!