Startseite

Technisat - TCT0000/4830 HDTV Kabelreceiver 1HDMI 1USB sw - 0000/4830

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/4830 HDTV Kabelreceiver 1HDMI 1USB sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabel-Empfang - ja

  • Digitaler Empfang - ja

  • Audio-Ausgang digital, koaxial - ja

  • Anzahl der Scart-Anschlüsse - 1

  • Frequenz - 54...862 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001184608

Artikelnummer

TCT0000/4830

Herstellernummer

0000/4830

Hersteller

TCT

Kabel-Empfang:

ja

Digitaler Empfang:

ja

Audio-Ausgang digital, koaxial:

ja

Anzahl der Scart-Anschlüsse:

1

Frequenz:

54...862 MHz

Mit On Screen Display:

ja

Timer:

ja

Anzahl der Programmspeicherplätze:

1500

Radiotaste:

ja

Twin-Receiver:

nein

Mit Festplatte:

nein

HDTV tauglich:

ja

Farbe:

schwarz

S-Video-Ausgang:

nein

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

1

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Kompakter HDTV-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten, digitalen TV- und Radioprogrammen via Kabel, EPG, Mediaplayer, kompaktes Gehäuse