Startseite

Technisat - TCT0000/4814 HDTV Sat-Receiver Free-to-Air HDMI USB s - 0000/4814

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/4814 HDTV Sat-Receiver Free-to-Air HDMI USB s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002092926

Artikelnummer

TCT0000/4814

Herstellernummer

0000/4814

Hersteller

TCT

SAT-Empfang, Audio-Ausgang digital, koaxial, Anzahl der Scart-Anschlüsse:1, Frequenz:950...2150 MHz, Max. Speisestrom:500 mA, Anzahl der Programmspeicherplätze:4000, Videotextfunktion, HDTV tauglich, Versorgungsspannung:230...230 V, Farbe:schwarz, Display:7 Segment, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:1, Anzahl der Anschlüsse USB:1