Startseite

Technisat - TCT0000/4813 HDTV Sat-Receiver DVRr. USB-Aufn. 1HDMI - 0000/4813

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/4813 HDTV Sat-Receiver DVRr. USB-Aufn. 1HDMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • SAT-Empfang - ja

  • Terrestrischer Empfang - nein

  • Kabel-Empfang - nein

  • IP-TV-Empfang - nein

  • Digitaler Empfang - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588048133

Artikelnummer

TCT0000/4813

Herstellernummer

0000/4813

Hersteller

TCT

SAT-Empfang:

ja

Terrestrischer Empfang:

nein

Kabel-Empfang:

nein

IP-TV-Empfang:

nein

Digitaler Empfang:

ja

Analoger Empfang:

nein

Audio-Ausgang analog:

nein

Audio-Ausgang digital, koaxial:

nein

Audio-Ausgang digital, optisch:

ja

Anzahl der Scart-Anschlüsse:

1

Frequenz:

950...2150 MHz

Max. Speisestrom:

500 mA

Timer:

ja

Anzahl der Programmspeicherplätze:

5000

Videotextfunktion:

ja

Radiotaste:

ja

Twin-Receiver:

nein

Mit Festplatte:

nein

HDTV tauglich:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Farbe:

schwarz

Display:

7 Segment

S-Video-Ausgang:

nein

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

1

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

SAT-Empfang, Digitaler Empfang, Audio-Ausgang digital, optisch, Anzahl der Scart-Anschlüsse:1, Frequenz:950...2150 MHz, Max. Speisestrom:500 mA, Timer, Anzahl der Programmspeicherplätze:5000, Videotextfunktion, Radiotaste, HDTV tauglich, Versorgungsspannung:230...230 V, Farbe:schwarz, Display:7 Segment, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:1, Anzahl der Anschlüsse USB:1, USB-Aufnahmefunktion