Startseite

Technisat - TCT0000/4767 Twin HDTV Sat-Receiver 1HDMI ISIO-Intern - 0000/4767

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/4767 Twin HDTV Sat-Receiver 1HDMI ISIO-Intern

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003388257

Artikelnummer

TCT0000/4767

Herstellernummer

0000/4767

Hersteller

TCT

SAT-Empfang, Digitaler Empfang, Audio-Ausgang digital, koaxial, Anzahl der HF-Eingänge:0, Frequenz:950..2150 MHz, Mit On Screen Display, Anzahl der Programmspeicherplätze:9999, Videotextfunktion, Twin-Receiver, HDTV tauglich, Versorgungsspannung:230..230V, Farbe:schwarz, Display:7 Segment, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:1, Anzahl der Anschlüsse USB:2, USB-Aufnahmefunktion