Technisat - TCT0000/3289 TechniRouter Mini 2/1x2 digitale Einkabe - 0000/3289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 950...2150 MHz
Anschlussart - Koax (IEC)
Anzahl der Ausgänge - 1
Max. Durchgangsdämpfung - 30 dB
Packung
1 ST
EAN
4019588032897
Artikelnummer
TCT0000/3289
Herstellernummer
0000/3289
Hersteller
TCT
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
950...2150 MHz
Anschlussart:
Koax (IEC)
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
30 dB
Zum Erweitern einer bestehenden Kabelableitung in eine Twin-Lösung oder Zweiteilnehmer-Lösung ohne neue Kabelverlegung


