Technisat - TCT0000/1723 Wandhalterung Vollaluminium DM50mm WA:25 - 0000/1723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser - 50...50 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 25 cm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4019588017238
Artikelnummer
TCT0000/1723
Herstellernummer
0000/1723
Hersteller
TCT
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
50...50 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
25 cm
Werkstoff:
Aluminium
Alu-Wandhalter mit 25 cm, 35 cm oder 45 cm Wandabstand, Rohrdurchmesser 50mm, Antennen bis 85cm Durchmesser


