Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC145 CAVO DI SICUREZZA ANTICADUTA IN ACCIAIO - ACC145

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC145 CAVO DI SICUREZZA ANTICADUTA IN ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Gewindeende

  • Art des Endanschlusses - Gewindeende

  • Zulässige Nutzlast - 120 kg

  • Kabeldurchmesser - 2 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698283341

Artikelnummer

TCMACC145

Herstellernummer

ACC145

Hersteller

TCM

Endbefestigung:

mit Gewindeende

Art des Endanschlusses:

Gewindeende

Zulässige Nutzlast:

120 kg

Kabeldurchmesser:

2 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

rostfreier Stahl

Kabelmaterial:

Stahl

Kabellänge:

1500 m

Farbe:

Edelstahl

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Fune metallica per sospensione, marca TEC-MAR, modello TCMACC145 - CAVO DI SICUREZZA ANTICADUTA IN ACC. 2MM