TEC-MAR SRL - TCMACC133 SENS LUM E MOV WIRELESS DALI IP65 H?10M - ACC133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Sensortyp - hochfrequent
Mit DALI-Schnittstelle - ja
Konstantlichtregelung - ja
HLK-Ansteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8059698283228
Artikelnummer
TCMACC133
Herstellernummer
ACC133
Hersteller
TCM
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
hochfrequent
Mit DALI-Schnittstelle:
ja
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
50 °
Optimale Montagehöhe:
10 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Frequenz:
47...63 Hz
Ansprechhelligkeit:
5...500 lx
Temperatur:
0...65 °C
Alarmfunktion:
nein
Breite:
109 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
46 mm
Durchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
109 mm
Einbautiefe:
46 mm
Einbaulänge:
109 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja


