TEC-MAR SRL - TCMACC036 TELECOMANDO X SENSORI INDUSTRIALI OPZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 50
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - nein
Unidirektional - ja
Drahtlos - ja
Packung
1 ST
EAN
8059698282290
Artikelnummer
TCMACC036
Herstellernummer
ACC036
Hersteller
TCM
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
50
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
nein
Unidirektional:
ja
Drahtlos:
ja
Lernfähig:
nein
Vorprogrammiert:
ja
Bidirektional:
nein
Höhe:
83 mm
Breite:
53 mm
Tiefe:
17 mm
Telecomando, marca TEC-MAR, modello TCMACC036 - TELECOMANDO X SENSORI INDUSTRIALI (OPZ)