Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC008 KIT 2 CAVI D ACC 3000MM X INST A SOSP - ACC008

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC008 KIT 2 CAVI D ACC 3000MM X INST A SOSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Gewindeende

  • Art des Endanschlusses - Gewindeende

  • Zulässige Nutzlast - 120 kg

  • Kabeldurchmesser - 1.2 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698282146

Artikelnummer

TCMACC008

Herstellernummer

ACC008

Hersteller

TCM

Endbefestigung:

mit Gewindeende

Art des Endanschlusses:

Gewindeende

Zulässige Nutzlast:

120 kg

Kabeldurchmesser:

1.2 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

rostfreier Stahl

Kabelmaterial:

Stahl

Kabellänge:

3000 m

Farbe:

Edelstahl

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Fune metallica per sospensione, marca TEC-MAR, modello TCMACC008 - KIT 2 CAVI D ACC. 3000MM X INST. A SOSP.