TEC-MAR SRL - TCMACC007 KIT 2 CAVI D ACC 1500MM X INST A SOSP - ACC007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Gewindeende
Art des Endanschlusses - Gewindeende
Zulässige Nutzlast - 120 kg
Kabeldurchmesser - 1.2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8059698282139
Artikelnummer
TCMACC007
Herstellernummer
ACC007
Hersteller
TCM
Endbefestigung:
mit Gewindeende
Art des Endanschlusses:
Gewindeende
Zulässige Nutzlast:
120 kg
Kabeldurchmesser:
1.2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
rostfreier Stahl
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
1500 m
Farbe:
Edelstahl
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt