TEC-MAR SRL - TCMACC002 CORNICE 620X620MM INST INCASSO CARTONGES - ACC002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 620 mm
Breite - 620 mm
Packung
1 ST
EAN
8059698282085
Artikelnummer
TCMACC002
Herstellernummer
ACC002
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
620 mm
Breite:
620 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
60 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
Cornice 620x620mm per installazione ad incasso in cartongesso per plafoniere da ufficio. Kit di fissagggio a staffe incluso.


