Startseite

TEC-MAR SRL - TCM9202T23075MG MIG 1B-75W 3000K CRI>70MODT2+MEZZ. VIRT. - 9202T23075MG

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM9202T23075MG MIG 1B-75W 3000K CRI>70MODT2+MEZZ. VIRT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213111097

Artikelnummer

TCM9202T23075MG

Herstellernummer

9202T23075MG

Hersteller

TCM

Apparecchio led per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, antracite o grafite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo incluso nella confezione. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.