Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8401S54190GD PIER HP 190W 4000K CRI>80MODS5 UGR<25+DA - 8401S54190GD

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8401S54190GD PIER HP 190W 4000K CRI>80MODS5 UGR<25+DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 31138 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 190 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698219203

Artikelnummer

TCM8401S54190GD

Herstellernummer

8401S54190GD

Hersteller

TCM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

31138 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

190 W

Schutzart (IP):

IP66

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Leuchtenlichtausbeute:

164 lm/W

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

ohne

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Außendurchmesser:

365 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.95

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

150 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Mit Schutzabdeckung:

ja

Riflettore industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.