TEC-MAR SRL - TCM8401EL4100VA PIER HP 100W 4K CRI>80 EL + VET.AC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8056213045309
Artikelnummer
TCM8401EL4100VA
Herstellernummer
8401EL4100VA
Hersteller
TCM
Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminiopressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione coloresilver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driverelettronico220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti normeEN / IEC 60598-1.