Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8400SU4150GR PIER 150W 4K CRI>80 SU + RAD.S. ON/OFF - 8400SU4150GR

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8400SU4150GR PIER 150W 4K CRI>80 SU + RAD.S. ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213025486

Artikelnummer

TCM8400SU4150GR

Herstellernummer

8400SU4150GR

Hersteller

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminiopressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione coloresilver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driverelettronico220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti normeEN / IEC 60598-1.