Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8400SU3118GL PIER 118W 3000K CRI>80 MOD.SU - 8400SU3118GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8400SU3118GL PIER 118W 3000K CRI>80 MOD.SU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213024724

Artikelnummer

TCM8400SU3118GL

Herstellernummer

8400SU3118GL

Hersteller

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminiopressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione coloresilver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driverelettronico220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti normeEN / IEC 60598-1.