Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8311CU4350E3 FLAT 2 350W 4000K CRI>80 CU UGR<22 + E3 - 8311CU4350E3

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8311CU4350E3 FLAT 2 350W 4000K CRI>80 CU UGR<22 + E3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213086852

Artikelnummer

TCM8311CU4350E3

Herstellernummer

8311CU4350E3

Hersteller

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore nero, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.