Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8310S54120LD FLAT 1 120W 4000K CRI>80MODS5 UGR<25+DAL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8310S54120LD FLAT 1 120W 4000K CRI>80MODS5 UGR<25+DAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213070578

Artikelnummer

TCM8310S54120LD

Herstellernummer

8310S54120LD

Hersteller

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminiopressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colorenero, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driverelettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti normeEN / IEC 60598-1.