TEC-MAR SRL - TCM8150S55190GL MIR 190W 5000K CRI>80 MOD. S5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8056213059603
Artikelnummer
TCM8150S55190GL
Herstellernummer
8150S55190GL
Hersteller
TCM
Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminiopressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosionecolore silver. Lente IP66 in policarbonato, guarnizione in silicone, driver elettronico220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC60598-1.