Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8150S55120GD MIR 120W 5000K CRI>80 MOD. S5 + DALI - 8150S55120GD

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8150S55120GD MIR 120W 5000K CRI>80 MOD. S5 + DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213058248

Artikelnummer

TCM8150S55120GD

Herstellernummer

8150S55120GD

Hersteller

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver. Lente IP66 in policarbonato, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.