Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8150S54245GL MIR 245W 4000K CRI>80 MOD.S5 - 8150S54245GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8150S54245GL MIR 245W 4000K CRI>80 MOD.S5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213060395

Artikelnummer

TCM8150S54245GL

Herstellernummer

8150S54245GL

Hersteller

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminiopressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosionecolore silver. Lente IP66 in policarbonato, guarnizione in silicone, driver elettronico220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC60598-1.