Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8150S24200G1 MIR 200W 4000K CRI>80 MOD. S2 + EM.1H - 8150S24200G1

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8150S24200G1 MIR 200W 4000K CRI>80 MOD. S2 + EM.1H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213065918

Artikelnummer

TCM8150S24200G1

Herstellernummer

8150S24200G1

Hersteller

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminiopressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosionecolore silver. Lente IP66 in policarbonato, guarnizione in silicone, driver elettronico220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC60598-1.