Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8100SU4230GD SPIDERLED 230W 4000K CRI>80 MOD.SU + DAL - 8100SU4230GD

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8100SU4230GD SPIDERLED 230W 4000K CRI>80 MOD.SU + DAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 33618 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 230 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698205138

Artikelnummer

TCM8100SU4230GD

Herstellernummer

8100SU4230GD

Hersteller

TCM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

33618 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

230 W

Schutzart (IP):

IP65

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Dimmung DALI:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Silber

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Außendurchmesser:

400 mm

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Höhe/Tiefe:

210 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

8100 SPIDERLED/SU - Riflettore industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore argento. Lente diffondente 90° in PMMA. Alimentatore elettronico DALI. LED 230W 33618lm 4000K CRI > 80.