Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8029PR3020GL LORDINO 20W 3000K MOD.PR CRI>80 - 8029PR3020GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8029PR3020GL LORDINO 20W 3000K MOD.PR CRI>80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698535662

Artikelnummer

TCM8029PR3020GL

Herstellernummer

8029PR3020GL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3044 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

65 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

180 mm

Länge:

330 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

8029 LORDINO/PR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore simmetrico in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 20W 3044lm 3000K CRI > 80 - 110°.