Startseite

TEC-MAR SRL - TCM7026PR3030GD POLAR 1 30W 3000K CRI>80 MOD.PR + DALI 2

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM7026PR3030GD POLAR 1 30W 3000K CRI>80 MOD.PR + DALI 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698368819

Artikelnummer

TCM7026PR3030GD

Herstellernummer

7026PR3030GD

Hersteller

TCM

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato conpolvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, antraciteo marrone scuro. Vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione insilicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformita alle vigentinorme EN / IEC 60598-1.