TEC-MAR SRL - TCM6002150330EL EOS 30W 3000K CRI>80 MOD.15 UGR<19 - ON/ - 6002150330EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8056213570436
Artikelnummer
TCM6002150330EL
Herstellernummer
6002150330EL
Hersteller
TCM
Apparecchio led da incasso per qualsiasi tipo di controsoffitto. Corpo costruitoin lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore biancoopaco o nero opaco, antingiallente con finitura goffrata fine, con pretrattamentodi fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240Vac 50/60Hz indoppio isolamento. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC60598-1.