Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2258S54033E3 IRIS 33W 4000K CRI>80 MOD.S5 UGR<25 + EM

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2258S54033E3 IRIS 33W 4000K CRI>80 MOD.S5 UGR<25 + EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698829075

Artikelnummer

TCM2258S54033E3

Herstellernummer

2258S54033E3

Hersteller

TCM

Apparecchio led stagno a sospensione o plafone adatto per l?illuminazione di grandi aree. Costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri in epossipoliestere di colore silver, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, clips di chiusura acciaio inox, vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN/IEC 60598-1.