Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2156LW4100EL DEA HP 100W 4000K CRI>80 MOD.LW - 2156LW4100EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2156LW4100EL DEA HP 100W 4000K CRI>80 MOD.LW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698735277

Artikelnummer

TCM2156LW4100EL

Herstellernummer

2156LW4100EL

Hersteller

TCM

Apparecchio led stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, blindosbarra e sospensione. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato sigillato con guarnizione siliconica con sportello per ispezione, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.