Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2102E34070EL EVA SP 70W 4K CRI80MODE3-DIPS.47-59-64-7 - 2102E34070EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2102E34070EL EVA SP 70W 4K CRI80MODE3-DIPS.47-59-64-7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698708059

Artikelnummer

TCM2102E34070EL

Herstellernummer

2102E34070EL

Hersteller

TCM

Apparecchio led stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, blindosbarra e sospensione. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato con guarnizione siliconica, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.