Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2100LD4042LD EVA 42W 4K CRI>80 LD + DALI 2 / DALI 2 P - 2100LD4042LD

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2100LD4042LD EVA 42W 4K CRI>80 LD + DALI 2 / DALI 2 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5944 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 42 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698121773

Artikelnummer

TCM2100LD4042LD

Herstellernummer

2100LD4042LD

Hersteller

TCM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5944 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

42 W

Schutzart (IP):

IP66

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Leuchtenlichtausbeute:

142 lm/W

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

ohne

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Breite:

62 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Länge:

1435 mm

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Reflektor:

matt

Werkstoff des Reflektors:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.95

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

62 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Mit Schutzabdeckung:

ja

Apparecchio stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, canale a sospensione. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato con guarnizione siliconica, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.