Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2028CR4080EL CUBIC 80W 4000K CRI>80 MOD.CR - 2028CR4080EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2028CR4080EL CUBIC 80W 4000K CRI>80 MOD.CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 80 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Leuchtenlichtausbeute - 135 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698172591

Artikelnummer

TCM2028CR4080EL

Herstellernummer

2028CR4080EL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

80 W

Schutzart (IP):

IP65

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Leuchtenlichtausbeute:

135 lm/W

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Fassung:

ohne

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Breite:

370 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Länge:

1300 mm

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.95

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

80 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Mit Schutzabdeckung:

ja

Apparecchio stagno a sospensione o plafone adatto per l’illuminazione di grandi aree. Costruito in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri in epossipoliestere di colore bianco con finitura goffrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, diffusore in PMMA prismatizzato antiabbagliamento e antiriflesso adatto ad ambienti alimentari con telaio a tenuta stagna in lamiera d’acciaio verniciata a colore, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN/IEC 60598-1:2018.