Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2006CP4060EL AGAPE 60W 4000K CRI>80 MOD.CP - 2006CP4060EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2006CP4060EL AGAPE 60W 4000K CRI>80 MOD.CP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213423848

Artikelnummer

TCM2006CP4060EL

Herstellernummer

2006CP4060EL

Hersteller

TCM

Apparecchio led lineare per installazione a soffitto o sospensione. Corpo in trafilatodi alluminio verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco opaco o neroopaco antingiallente con finitura goffrata fine, alimentatore elettronico 220-240V50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.