Startseite

TEC-MAR SRL - TCM1820LQ9429EL VERA 29W 4000K CRI>90 MOD.LQ UGR<19 - 1820LQ9429EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM1820LQ9429EL VERA 29W 4000K CRI>90 MOD.LQ UGR<19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 29 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698000252

Artikelnummer

TCM1820LQ9429EL

Herstellernummer

1820LQ9429EL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

29 W

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Blendbegrenzung (UGR):

19

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

595 mm

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

595 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

595 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

29...29 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Einbaubreite:

595 mm

Dimmung Touch and Dim:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

85 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

30

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Polzahl:

3

Leistungsfaktor:

0.97

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

50

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Klirrfaktor (THD):

10

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Plafoniera / Applique, marca TEC-MAR, modello TCM1820LQ9429EL - VERA 29W 4000K CRI 90 MOD. LQ UGR 19