Startseite

TEAFLEX - TEAZ2350N TUBETTO PVC 2350 NERO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAZ2350N TUBETTO PVC 2350 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 25 M

EAN

8030343087941

Artikelnummer

TEAZ2350N

Herstellernummer

Z2350N

Hersteller

TEA

Innendurchmesser:

50 mm

Farbe:

schwarz

Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Vienesolitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelleapparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo incasi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causadelraggio di curvatura o per problemi di schiacciamento.PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2Allungamento a rottura: 280 %Temperatura di irrigidimento a torsione: -20° CIndice di ossigeno: 22,5 %Non raccordabile.