Startseite

TEAFLEX - TEAZ2316N TUBETTO PVC 2316 NERO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAZ2316N TUBETTO PVC 2316 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 M

EAN

8030343087149

Artikelnummer

TEAZ2316N

Herstellernummer

Z2316N

Hersteller

TEA

Innendurchmesser:

16 mm

Farbe:

schwarz

Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Vienesolitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelleapparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo incasi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causadelraggio di curvatura o per problemi di schiacciamento.PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2Allungamento a rottura: 280 %Temperatura di irrigidimento a torsione: -20° CIndice di ossigeno: 22,5 %Non raccordabile.