Startseite

TEAFLEX - TEAZ2304N TUBETTO PVC 2304 NERO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAZ2304N TUBETTO PVC 2304 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 4 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 200 M

EAN

8030343086425

Artikelnummer

TEAZ2304N

Herstellernummer

Z2304N

Hersteller

TEA

Innendurchmesser:

4 mm

Farbe:

schwarz

Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Vienesolitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelleapparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo incasi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causadelraggio di curvatura o per problemi di schiacciamento.PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2Allungamento a rottura: 280 %Temperatura di irrigidimento a torsione: -20° CIndice di ossigeno: 22,5 %Non raccordabile.