Startseite

TEAFLEX - TEAXOS36 O-RING SILICONE PG36-1 1/2-M50 - XOS36

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAXOS36 O-RING SILICONE PG36-1 1/2-M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 1 1/2 Zoll

  • Werkstoffgüte - MVQ (Silikon-Kautschuk)

Packung

  • 25 ST

EAN

8030343083592

Artikelnummer

TEAXOS36

Herstellernummer

XOS36

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Gewindemaß NPT:

1 1/2 Zoll

Werkstoffgüte:

MVQ (Silikon-Kautschuk)

Guarnizione OR - Alta temperatura colore Rosso,temperatura d’esercizio:da -60°C a +200°C