TEAFLEX - TEAWCL2 CASSETTA CL.2 50 X 50 X 37

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Schutzart (IP) - IP65
Art der Einführung - Verschraubung
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8030343081543
Artikelnummer
TEAWCL2
Herstellernummer
WCL2
Hersteller
TEA
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Art der Einführung:
Verschraubung
Farbe:
grau
Anbaumöglichkeit:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Deckel:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassette di derivazione a forma quadrata con all'internouna vite per il collegamento di messa a terra, costruite inpressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.Coperchio d’ispezione pressofuso in alluminio con bordinopara spruzzo e relativa guarnizione.