Startseite

TEAFLEX - TEAUMGC036 FISSAGUAINA UMGC036XTUBO D.36

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAUMGC036 FISSAGUAINA UMGC036XTUBO D.36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343115071

Artikelnummer

TEAUMGC036

Herstellernummer

UMGC036

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

schwarz

I fissaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincatosecondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti conelastomero.Privo di alogeni.Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente diinvecchiamento.