Startseite

TEAFLEX - TEAT25INOX TUBO TIPO T 25 INOX

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAT25INOX TUBO TIPO T 25 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) - Edelstahl-Draht

Packung

  • 50 M

EAN

8030343079854

Artikelnummer

TEAT25INOX

Herstellernummer

T25INOX

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Edelstahl-Draht

T-TP - Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità,questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori,scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose comel’installazione su sistemi frenanti, apparecchiaturedi saldatura emacchine di pressofusione.Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendonol’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, lecostruzioni navali e ferroviarie.T - Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffaturarivestita con treccia di fili in acciaio zincato.TP - Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffaturae guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di filiin acciaio zincato.Buona resistenza meccanica (compressione/impatto).Ottima resistenza alla abrasione e al taglio.