Startseite

TEAFLEX - TEASVMGG12 RACCORDO SV- MG 12 3/8 - SVMGG12

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMGG12 RACCORDO SV- MG 12 3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343073517

Artikelnummer

TEASVMGG12

Herstellernummer

SVMGG12

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV.Montaggio semplificato